Motion
06853014
Ancho de base de 7/8", lente de carrera de 1/8", diámetro exterior del cabezal de tope de 3/8", orificio central de montaje de 21/32", orificio y borde de montaje de montaje de 19/32", tope de ubicación del resorte redondo de 13/32" de altura general, lente del cuerpo de 11/16" x ancho del cuerpo de 7/8", grosor de la base de 3/16", D.I. de botón plano de 13/32", fuerza media del extremo de 10 lb
Artículo MI #11686049
No. Fabricante 06853014
Precio23.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ancho de base de 7/8", lente de carrera de 1/8", diámetro exterior del cabezal de tope de 3/8", orificio central de montaje de 21/32", orificio y borde de montaje de montaje de 19/32", tope de ubicación del resorte redondo de 13/32" de altura general, lente del cuerpo de 11/16" x ancho del cuerpo de 7/8", grosor de la base de 3/16", D.I. de botón plano de 13/32", fuerza media del extremo de 10 lb
Artículo MI #11686049
No. Fabricante 06853014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    3/16 pulg.
  • Ancho de la base
    7/8 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    11/16 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    7/8 pulg.
  • Diámetro interior del botón plano
    13/32 pulg.
  • Longitud de ranura de montaje
    0.1280 pulg.
  • Ancho de ranura de montaje
    0.1280 pulg.
  • Altura total
    13/32 pulg.
  • Longitud de carrera
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Distancia entre los centros de los orificios de montaje
    21/32 pulg.
  • Distancia entre el borde del orificio de montaje
    19/32 pulg.
  • Fuerza del extremo medio
    10.00 lb
  • Detener cabeza fuera
    3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
06853014 10LB. ALUM. RESORTE REDONDO CORPORAL S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"