Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la base1/4 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Longitud del cuerpo1 pulg.
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Diámetro interior del botón plano5/8 pulg.
- Longitud de ranura de montaje0.1930 pulg.
- Ancho de ranura de montaje0.1930 pulg.
- Altura total5/8 pulg.
- Longitud de carrera3/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Distancia entre los centros de los orificios de montaje1-1/8 pulg.
- Distancia entre el borde del orificio de montaje7/8 pulg.
- Fuerza del extremo medio14.00 lb
- Detener cabeza fuera9/16 pulg.