Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la base1/4 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Longitud del cuerpo1-3/8 pulg.
- Ancho del cuerpo2 pulg.
- Diámetro interior del botón plano7/8 pulg.
- Longitud de ranura de montaje0.2570 pulg.
- Ancho de ranura de montaje0.2570 pulg.
- Altura total7/8 pulg.
- Longitud de carrera1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Distancia entre los centros de los orificios de montaje1-1/2 pulg.
- Distancia entre el borde del orificio de montaje1-7/32 pulg.
- Fuerza del extremo medio32.00 lb
- Detener cabeza fuera13/16 pulg.