Motion
06855407
20mm Diámetro de pin, 26mm Diámetro de cabeza x 8mm Altura de cabeza, 250mm OAL, Pasador eyector recto;Acero, 242mm Longitud de pin
Artículo MI #11686086
No. Fabricante 06855407
Precio74.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20mm Diámetro de pin, 26mm Diámetro de cabeza x 8mm Altura de cabeza, 250mm OAL, Pasador eyector recto;Acero, 242mm Longitud de pin
Artículo MI #11686086
No. Fabricante 06855407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    8.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero
  • Tipo de pasador
    Pasador eyector recto
  • Tolerancia
    +0.00/-0.02 mm (diámetro de la cabeza), +0.000/-0.050 mm (grosor de la cabeza), +2.00/-0.00 mm (longitud total), g6 mm (diámetro de la clavija)

Descripción general

Descripción del fabricante
06855407 20MMX250MM PASADOR DE EYECTOR MÉTRICO
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"