Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal3/8 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18 pulg.
- Anchura a través de planos3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
06868053 5/8 X 18 X 3 AJ. UBICACIÓN DE SCRE
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.