Motion
06870604
5/16-18 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 1.2" Diámetro de base, 1-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #11686144
No. Fabricante 06870604
Precio4.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 1.2" Diámetro de base, 1-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #11686144
No. Fabricante 06870604

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1.2000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16-18
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    250.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
06870604 5/16-18 X 1.5, 1.2" BASE ESTÁNDAR IND

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good