Motion
06870612
5/16-18 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 2.03" Diámetro de base, 2" Longitud de rosca
Artículo MI #11686146
No. Fabricante 06870612
Precio6.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 2.03" Diámetro de base, 2" Longitud de rosca
Artículo MI #11686146
No. Fabricante 06870612

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.0300 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16-18
  • Longitud de la rosca
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    250.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
06870612 5/16-18 X 2, 2.0" ESTÁNDAR BASE INDU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"