Motion
06905137
Rueda de mano con offset de 4", 3 radios, diámetro de orificio de 0.622", buje de 1-1/8", hierro fundido, acabado cromado
Artículo MI #11686258
No. Fabricante 06905137
Precio51.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de mano con offset de 4", 3 radios, diámetro de orificio de 0.622", buje de 1-1/8", hierro fundido, acabado cromado
Artículo MI #11686258
No. Fabricante 06905137

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6220 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    10-24
  • Diámetro del cubo
    1-1/8

Detalles

  • Rango de calibres
    10-24
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de radios
    3.000
  • Código PSC
    5340
  • Tipo
    Rueda de mano desplazada

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO DE 06905137 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"