Motion
08059412
1/2-13 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 2.4" Diámetro de base, 4" Longitud de rosca
Artículo MI #11686417
No. Fabricante 08059412
Precio22.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 2.4" Diámetro de base, 4" Longitud de rosca
Artículo MI #11686417
No. Fabricante 08059412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.4000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/2-13
  • Longitud de la rosca
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    250.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
08059412 1/2-13X4.0X2.400 BASE INDUSTRIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo