Motion
08059420
10-24 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 1.2" Diámetro de base, 1-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #11686419
No. Fabricante 08059420
Precio9.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-24 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 1.2" Diámetro de base, 1-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #11686419
No. Fabricante 08059420

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1.2000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    10-24
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    250.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
08059420 10-24 X 1.5 X 1.2 EL INDUSTRIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno