Motion
08059487
1/2-13 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 500 Capacidad máxima de lb, 3-3/16" Diámetro de base, 6" Longitud de rosca
Artículo MI #11686431
No. Fabricante 08059487
Precio34.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 500 Capacidad máxima de lb, 3-3/16" Diámetro de base, 6" Longitud de rosca
Artículo MI #11686431
No. Fabricante 08059487

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3.1870 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/2-13
  • Longitud de la rosca
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    500.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
08059487 1/2-13 X 6.0X3.187 LA INDUSTRIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno