Motion
08060170
3/8-16 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 2.03" Diámetro de base, 2" Longitud de rosca
Artículo MI #11686443
No. Fabricante 08060170
Precio17.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 2.03" Diámetro de base, 2" Longitud de rosca
Artículo MI #11686443
No. Fabricante 08060170

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.0300 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8-16
  • Longitud de la rosca
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    250.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
08060170 3/8-16X2.0X2.030 EL INDUSTRIALG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good