Motion
09392663
Pasador OAL doble roscado de 3/8-16 2" - Acero al carbono, acabado de óxido negro, longitud de rosca igual a 3/4"
Artículo MI #11686523
No. Fabricante 09392663
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador OAL doble roscado de 3/8-16 2" - Acero al carbono, acabado de óxido negro, longitud de rosca igual a 3/4"
Artículo MI #11686523
No. Fabricante 09392663
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero al carbono
  • Estilo
    Doble rosca igual

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO ROSCADO 09392663 3/8-16 X 3/4 X 2L
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno