Especificaciones
Dimensions
- Longitud de rosca de estilo igual3/4 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Details
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero al carbono
- EstiloDoble rosca igual
Descripción general
Descripción del fabricante
09392762 5/16-18 X 3/4 X 2.5L ROSCADOS S
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.