Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca de estilo igual3/4 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero al carbono
- EstiloDoble rosca igual
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.