Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3 pulg.
- Longitud del poste6 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Altura del borde de la base1-1/2,1.5
- Capacidad300/500
- Capacidad de carga500.000 lb
- Material del posteZinc
- TipoMontaje de nivelación de máquina