Motion
09960667
Pasador OAL doble roscado de 3/4-10 7" - Acero al carbono, acabado de óxido negro, longitud de rosca igual a 2"
Artículo MI #11686597
No. Fabricante 09960667
Precio18.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador OAL doble roscado de 3/4-10 7" - Acero al carbono, acabado de óxido negro, longitud de rosca igual a 2"
Artículo MI #11686597
No. Fabricante 09960667

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    2 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero al carbono
  • Estilo
    Doble rosca igual

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO ROSCADO 09960667 3/4-10 X 2 X 7L
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good