Motion
36970754

Made in USA
36970754

12" de largo x 1/8" de alto x 1/8" de ancho, chaveta chapada en zinc - Acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #11686615
No. Fabricante 36970754
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36970754

12" de largo x 1/8" de alto x 1/8" de ancho, chaveta chapada en zinc - Acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #11686615
No. Fabricante 36970754

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo
    Stock clave

Descripción general

Descripción del fabricante
36970754 36970754 1/8"X12" STL CUADRADO KE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo