Motion
36985927

Made in USA
36985927

Tamaño 1", Clase 3,000, Tubo negro de acero al carbono forjado 45° Codo; 925 psi, Conexión de extremo roscado
Artículo MI #11686639
No. Fabricante 36985927
Precio73.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36985927

Tamaño 1", Clase 3,000, Tubo negro de acero al carbono forjado 45° Codo; 925 psi, Conexión de extremo roscado
Artículo MI #11686639
No. Fabricante 36985927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio73.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-925 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Codo de 45 grados

Descripción general

Descripción del fabricante
36985927 36985927 1" 3000 FS 45 TORNILLOADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo