Motion
40610024
Capacidad 3750 Lb, 3/8-16 Rosca, 7/8" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Zócalo Pivotal Roscado, Diám. Base 1-1/4", Almohadilla de Zinc, 5/8" Hex
Artículo MI #11686649
No. Fabricante 40610024
Precio10.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 3750 Lb, 3/8-16 Rosca, 7/8" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Zócalo Pivotal Roscado, Diám. Base 1-1/4", Almohadilla de Zinc, 5/8" Hex
Artículo MI #11686649
No. Fabricante 40610024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/8 mm
  • Longitud
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Capacidad de carga
    3,750.000 lb
  • Material del poste
    Zinc
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO 40610024 3/8-16 SIN PERNO DE CINC LEVE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good