Motion
40610131
Capacidad 15000 Lb, 1-8 Rosca, 1-7/8" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Zócalo Pivotal Roscado, Diám. Base 4", Almohadilla de Acero, 1-3/8" Hex
Artículo MI #11686671
No. Fabricante 40610131
Precio72.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 15000 Lb, 1-8 Rosca, 1-7/8" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Zócalo Pivotal Roscado, Diám. Base 4", Almohadilla de Acero, 1-3/8" Hex
Artículo MI #11686671
No. Fabricante 40610131

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-3/8 mm
  • Longitud
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Capacidad de carga
    15,000.000 lb
  • Material del poste
    Zinc
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
40610131 1"-8 ANTIDESLIZANTE SIN NIVEL DE ZINC DE TOPE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good