Motion
36986107

Made in USA
36986107

Tamaño 1", clase 3,000, tapa de extremo de tubo negra de acero al carbono forjado; 925 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11686676
No. Fabricante 36986107
Precio29.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36986107

Tamaño 1", clase 3,000, tapa de extremo de tubo negra de acero al carbono forjado; 925 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11686676
No. Fabricante 36986107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-925 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Tapa de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
36986107 36986107 1" 3000 FS TAPA CON TORNILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo