Motion
36986198

Made in USA
36986198

Tamaño 2", Clase 3,000, Enchufe cuadrado de tubo negro de acero al carbono forjado; 925 psi, Conexión de extremo roscado
Artículo MI #11686695
No. Fabricante 36986198
Precio41.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36986198

Tamaño 2", Clase 3,000, Enchufe cuadrado de tubo negro de acero al carbono forjado; 925 psi, Conexión de extremo roscado
Artículo MI #11686695
No. Fabricante 36986198

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-925 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Enchufe cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE CABEZA CUADRADA DE 36986198 36986198 2" FS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo