Motion
40610321
Capacidad de 6000 Lb, 5/8-11 Rosca, 1-1/4" OAL, Poste de acero inoxidable, Montaje de nivelación de montaje en casquillo pivotante roscado, Diam de base de 2-1/2", Almohadilla de acero inoxidable, 7/8" Hex
Artículo MI #11686709
No. Fabricante 40610321
Precio46.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 6000 Lb, 5/8-11 Rosca, 1-1/4" OAL, Poste de acero inoxidable, Montaje de nivelación de montaje en casquillo pivotante roscado, Diam de base de 2-1/2", Almohadilla de acero inoxidable, 7/8" Hex
Artículo MI #11686709
No. Fabricante 40610321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7/8 mm
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Capacidad de carga
    6,000.000 lb
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
40610321 5/8-11 SS. SIN NIVELACIÓN DE PERNOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"