Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la base2-1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal7/8 mm
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Details
- Capacidad de carga1,200.000 lb
- Material del posteAcero
- TipoPivotal roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
40610396 5/8-11 DELRIN SIN NIVELACIÓN DE PERNOS