Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3 pulg.
- Tamaño hexagonal1-1/16 mm
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Capacidad de carga1,800.000 lb
- Material del posteAcero
- TipoPivotal roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
40610404 3/4-10 DELRIN SIN NIVELACIÓN DE PERNOS