Motion
40610412
Capacidad 2400 Lb, 1-8 Rosca, 1-7/8" OAL, Poste de Acero, Montaje de Nivelación de Vaso Pivotal Roscado, Diámetro Base 4", Almohadilla de Acero, 1-3/8" Hex
Artículo MI #11686726
No. Fabricante 40610412
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 2400 Lb, 1-8 Rosca, 1-7/8" OAL, Poste de Acero, Montaje de Nivelación de Vaso Pivotal Roscado, Diámetro Base 4", Almohadilla de Acero, 1-3/8" Hex
Artículo MI #11686726
No. Fabricante 40610412
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-3/8 mm
  • Longitud
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Capacidad de carga
    2,400.000 lb
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
DELRIN DE 40610412 1"-8 SIN NIVELACIÓN DE PERNOS M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good