Motion
40610560
Capacidad 50 Lb, 3/8-16 Rosca, 3-1/2" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 2", Diam Base 1-1/4", Almohadilla de Zinc, 5/8" Hex
Artículo MI #11686748
No. Fabricante 40610560
Precio26.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 50 Lb, 3/8-16 Rosca, 3-1/2" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 2", Diam Base 1-1/4", Almohadilla de Zinc, 5/8" Hex
Artículo MI #11686748
No. Fabricante 40610560

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/8 mm
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del poste
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Capacidad de carga
    50.000 lb
  • Material del poste
    Zinc
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
40610560 3/8-16 2" STUD LT DUTY ANTIVIBRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo