Motion
40610594
Capacidad 325 Lb, 3/4-10 Rosca, 4-1/8" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 2", Diam Base 3", Almohadilla de Zinc, 1-1/16" Hex
Artículo MI #11686755
No. Fabricante 40610594
Precio81.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 325 Lb, 3/4-10 Rosca, 4-1/8" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 2", Diam Base 3", Almohadilla de Zinc, 1-1/16" Hex
Artículo MI #11686755
No. Fabricante 40610594

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio81.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-1/16 mm
  • Longitud
    4-1/8 pulg.
  • Longitud del poste
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Capacidad de carga
    325.000 lb
  • Material del poste
    Zinc
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
40610594 3/4-10 2" STUD LT DUTY ANTIVIBRA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"