Motion
40610602
Capacidad 590 Lb, 1-8 Rosca, 6" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 3-1/2", Diam Base 4", Almohadilla de Zinc, 1-3/8" Hex
Artículo MI #11686757
No. Fabricante 40610602
Precio112.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 590 Lb, 1-8 Rosca, 6" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 3-1/2", Diam Base 4", Almohadilla de Zinc, 1-3/8" Hex
Artículo MI #11686757
No. Fabricante 40610602

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio112.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-3/8 mm
  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud del poste
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Capacidad de carga
    590.000 lb
  • Material del poste
    Zinc
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
40610602 1-8 3 1/2 TACHUELO LT DUTY ANTIVIB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"