Motion
36986495

Made in USA
36986495

Tamaño 2", Clase 3,000, Acoplamiento de tubo negro de acero al carbono forjado; 925 psi, Conexión de extremo de soldadura tubular
Artículo MI #11686758
No. Fabricante 36986495
Precio70.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36986495

Tamaño 2", Clase 3,000, Acoplamiento de tubo negro de acero al carbono forjado; 925 psi, Conexión de extremo de soldadura tubular
Artículo MI #11686758
No. Fabricante 36986495

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Soldadura de casquillo
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-925 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Acoplamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
36986495 36986495 2" 3000FS SCKT WLD COU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo