Motion
40610610
Capacidad 1350 Lb, 1-1/4-7 Rosca, 6-7/8" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 4", Diam Base 6", Almohadilla de Zinc, 1-7/8" Hex
Artículo MI #11686759
No. Fabricante 40610610
Precio296.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 1350 Lb, 1-1/4-7 Rosca, 6-7/8" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 4", Diam Base 6", Almohadilla de Zinc, 1-7/8" Hex
Artículo MI #11686759
No. Fabricante 40610610

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio296.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    6 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-7/8 mm
  • Longitud
    6-7/8 pulg.
  • Longitud del poste
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-7

Detalles

  • Capacidad de carga
    1,350.000 lb
  • Material del poste
    Zinc
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTIVIBRA DE 40610610 1 1/4-7 4"STUD LT DUTY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"