Motion
36986529

Made in USA
36986529

Tamaño 1", Clase 3,000, Tapa de extremo de tubo negra de acero al carbono forjado; 925 psi, Conexión de extremo de soldadura de casquillo
Artículo MI #11686763
No. Fabricante 36986529
Price$33.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36986529

Tamaño 1", Clase 3,000, Tapa de extremo de tubo negra de acero al carbono forjado; 925 psi, Conexión de extremo de soldadura de casquillo
Artículo MI #11686763
No. Fabricante 36986529

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$33.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del accesorio
    1 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Soldadura de casquillo
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-925 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Tapa de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
36986529 36986529 1" 3000 FS SOLDADURA DE BASE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo