Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2-1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal7/8 mm
- Longitud3-7/8 pulg.
- Longitud del poste2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Capacidad de carga440.000 lb
- Material del posteZinc
- TipoTachuelas
Descripción general
Descripción del fabricante
ANTIVIBRADOR DE SERVICIO MD CON PERNO DE 40610644 5/8-11 2"