Motion
36986586

Made in USA
36986586

Tamaño 1", Clase 3,000, Unión de tubería negra de acero al carbono forjado; 925 psi, Conexión de extremo de soldadura de casquillo
Artículo MI #11686775
No. Fabricante 36986586
Precio73.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36986586

Tamaño 1", Clase 3,000, Unión de tubería negra de acero al carbono forjado; 925 psi, Conexión de extremo de soldadura de casquillo
Artículo MI #11686775
No. Fabricante 36986586

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio73.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Soldadura de casquillo
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-925 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Sindicato

Descripción general

Descripción del fabricante
36986586 36986586 1" 3000 FS SCKT SOLDADURA U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo