Motion
40610693
Capacidad 2400 Lb, 1/2-13 Rosca, 3-3/4" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 2", Diam Base 1-7/8", Almohadilla de Zinc, 3/4" Hex
Artículo MI #11686776
No. Fabricante 40610693
Precio62.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 2400 Lb, 1/2-13 Rosca, 3-3/4" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 2", Diam Base 1-7/8", Almohadilla de Zinc, 3/4" Hex
Artículo MI #11686776
No. Fabricante 40610693

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/4 mm
  • Longitud
    3-3/4 pulg.
  • Longitud del poste
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Capacidad de carga
    2,400.000 lb
  • Material del poste
    Zinc
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTIVIBRADOR DE ALTA RESISTENCIA CON PERNO DE 40610693 1/2-13 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"