Motion
40610701
Capacidad 4400 Lb, 5/8-11 Rosca, 3-7/8" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 2", Diam Base 2-1/2", Almohadilla de Zinc, 7/8" Hex
Artículo MI #11686778
No. Fabricante 40610701
Precio97.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 4400 Lb, 5/8-11 Rosca, 3-7/8" OAL, Pasador de Zinc, Montaje de Nivelación de Montaje con Pasador, Longitud de Pasador 2", Diam Base 2-1/2", Almohadilla de Zinc, 7/8" Hex
Artículo MI #11686778
No. Fabricante 40610701

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7/8 mm
  • Longitud
    3-7/8 pulg.
  • Longitud del poste
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Capacidad de carga
    4,400.000 lb
  • Material del poste
    Zinc
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTIVIBRADOR DE ALTA RESISTENCIA CON PERNO DE 40610701 5/8-11 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo