Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Altura del cabezal2.00 mm
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del pasador9/64 pulg.
- Longitud del pasador5.8750 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoNitruro
- MaterialAcero
- Tipo de pasadorPasador eyector recto
- Tolerancia+0.00/-0.02 mm (diámetro de la cabeza), +0.000/-0.050 mm (grosor de la cabeza), +2.00/-0.00 mm (longitud total), g6 mm (diámetro de la clavija)
Descripción general
- El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.