Motion
75008102
3/4" Diámetro de la clavija, 1" Diámetro de la cabeza x 1/4" Altura de la cabeza, 12" OAL, Pasador eyector recto; Acero, 11-3/4" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687099
No. Fabricante 75008102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diámetro de la clavija, 1" Diámetro de la cabeza x 1/4" Altura de la cabeza, 12" OAL, Pasador eyector recto; Acero, 11-3/4" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687099
No. Fabricante 75008102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    3.00 mm
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    11.7500 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero
  • Tipo de pasador
    Pasador eyector recto
  • Tolerancia
    +0.00/-0.02 mm (diámetro de la cabeza), +0.000/-0.050 mm (grosor de la cabeza), +2.00/-0.00 mm (longitud total), g6 mm (diámetro de la clavija)

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADOR DEL EYECTOR RECTO DE 75008102 3/4" X 12"
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo