Motion
36989291

Made in USA
36989291

Tamaño 4", Clase 150, Tubo negro de hierro maleable 90° Codo de calle; 150 psi, Conexión final roscada
Artículo MI #11687160
No. Fabricante 36989291
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36989291

Tamaño 4", Clase 150, Tubo negro de hierro maleable 90° Codo de calle; 150 psi, Conexión final roscada
Artículo MI #11687160
No. Fabricante 36989291
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Hierro maleable
  • Rango de presión
    300-150 psi
  • Estilo
    150
  • Tipo
    Codo de calle de 90 grados

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO DE CALLE 90 BLK 36989291 36989291 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo