Motion
81551707
1-8 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje de perno pivotante con tachuelas, Capacidad máx. de 10,000 lb, Diám. base de 5 in
Artículo MI #11687252
No. Fabricante 81551707
Precio132.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje de perno pivotante con tachuelas, Capacidad máx. de 10,000 lb, Diám. base de 5 in
Artículo MI #11687252
No. Fabricante 81551707

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio132.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1-8

Detalles

  • Capacidad de carga
    4,500.00 kg
  • Tipo
    Pivotal con tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLAS NIVELADORAS DE BASE DE 81551707 1-8 X 8 X 5"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo