Motion
81551897
10-24 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 1.2" Diámetro de base, 1-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #11687277
No. Fabricante 81551897
Precio6.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-24 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 1.2" Diámetro de base, 1-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #11687277
No. Fabricante 81551897

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1.2000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    10-24
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    250.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
81551897 10-24 X 1.5 X 1.2 B INDUSTRIALG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo