Motion
36990182

Made in USA
36990182

Tapa de extremo de tubo de hierro maleable galvanizado de 2 inExtremos roscados, 300 psi de líquido y gas, 150 psi de vapor
Artículo MI #11687282
No. Fabricante 36990182
Precio8.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36990182

Tapa de extremo de tubo de hierro maleable galvanizado de 2 inExtremos roscados, 300 psi de líquido y gas, 150 psi de vapor
Artículo MI #11687282
No. Fabricante 36990182

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    2
  • Presión de vapor
    150 psi

Detalles

  • Conexión final
    Roscado
  • Grupo y clase
    150
  • Presión de líquido y gas
    300 psi
  • Material
    Hierro maleable
  • Tipo
    Tapa de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE 36990182 36990182 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo