Motion
81551939
5/8-11 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 500 Capacidad máxima de lb, 2.8" Diámetro de base, 4" Longitud de rosca
Artículo MI #11687285
No. Fabricante 81551939
Precio17.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 500 Capacidad máxima de lb, 2.8" Diámetro de base, 4" Longitud de rosca
Artículo MI #11687285
No. Fabricante 81551939

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.8000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/8-11
  • Longitud de la rosca
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    500.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
81551939 5/8-11 X 4 X 2.8 B INDUSTRIAL G

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo