Motion
81782682
3/8-16 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 2.4" Diámetro de base, 4" Longitud de rosca
Artículo MI #11687304
No. Fabricante 81782682
Precio10.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Rosca de perno, montaje con espárrago, almohadilla niveladora y montaje, 250 Capacidad máxima de lb, 2.4" Diámetro de base, 4" Longitud de rosca
Artículo MI #11687304
No. Fabricante 81782682

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.4000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8-16
  • Longitud de la rosca
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    250.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
81782682 3/8-16 X 4 X 2.4 B INDUSTRIAL G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo