Motion
81782724
Capacidad de 4,200 Lb, Rosca 3/4-10 , Pasador de Zinc, Montaje Nivelador de Zócalo para Máquina, Longitud de Pasador 203.2mm , Diam Base 152.4mm , Almohadilla de Elastómero
Artículo MI #11687310
No. Fabricante 81782724
Precio227.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 4,200 Lb, Rosca 3/4-10 , Pasador de Zinc, Montaje Nivelador de Zócalo para Máquina, Longitud de Pasador 203.2mm , Diam Base 152.4mm , Almohadilla de Elastómero
Artículo MI #11687310
No. Fabricante 81782724

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio227.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    6 pulg.
  • Longitud del poste
    8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Altura del borde de la base
    1-5/8
  • Capacidad
    1000/4200
  • Capacidad de carga
    4,200.000 lb
  • Material del poste
    Zinc
  • Tipo
    Montaje de nivelación de máquina

Descripción general

Descripción del fabricante
81782724 3/4-10 X 8 X 6" BASE M POTENTE M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo