Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la base2 pulg.
- Longitud del poste1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
Details
- Altura del borde de la base1,1.00,25.40
- Capacidad30/100
- Capacidad de carga100.000 lb
- Material del posteZinc
- TipoMontaje de nivelación de máquina
Descripción general
Descripción del fabricante
81782740 1/4-28X1 3/4X2" BASE M MIGHTY M