Motion
36990398

Made in USA
36990398

Acoplamiento de tubo de hierro maleable galvanizado de 2" (derecho)Extremos roscados, 300 psi de líquido y gas, 150 psi de vapor
Artículo MI #11687315
No. Fabricante 36990398
Precio30.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36990398

Acoplamiento de tubo de hierro maleable galvanizado de 2" (derecho)Extremos roscados, 300 psi de líquido y gas, 150 psi de vapor
Artículo MI #11687315
No. Fabricante 36990398

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    2
  • Presión de vapor
    150 psi

Detalles

  • Conexión final
    Roscado
  • Grupo y clase
    150
  • Presión de líquido y gas
    300 psi
  • Material
    Hierro maleable
  • Tipo
    Acoplamiento (mano derecha)

Descripción general

Descripción del fabricante
GOLPE MALLEABLE DE ZARRA DE 36990398 36990398 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo