Motion
81782781
Capacidad 50 Lb, 3/8-16 Rosca, 3-1/2" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Montaje de Nivelación con Perno, Longitud de Perno 2", Diam de Base 1-1/4", Almohadilla de Acero Inoxidable, 5/8" Hex
Artículo MI #11687316
No. Fabricante 81782781
Precio101.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 50 Lb, 3/8-16 Rosca, 3-1/2" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Montaje de Nivelación con Perno, Longitud de Perno 2", Diam de Base 1-1/4", Almohadilla de Acero Inoxidable, 5/8" Hex
Artículo MI #11687316
No. Fabricante 81782781

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio101.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/8 mm
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del poste
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Capacidad de carga
    23.00 kg
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTIVIBRADO LIGERO 81782781 3/8-16 X 2 SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo