Motion
36990422

Made in USA
36990422

Tamaño 3/8 x 1/8", clase 150, acoplamiento reductor de tubo negro de hierro maleable; 150 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11687320
No. Fabricante 36990422
Precio1.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36990422

Tamaño 3/8 x 1/8", clase 150, acoplamiento reductor de tubo negro de hierro maleable; 150 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11687320
No. Fabricante 36990422

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3/8 x 1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Hierro maleable
  • Rango de presión
    300-150 psi
  • Estilo
    150
  • Tipo
    Reducción del acoplamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
36990422 36990422 3/8X1/8" REDUCCIÓN DE LA CIEGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo